| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2246595 Herst.-Nr.: 729911706 EAN/GTIN: 7612988204665 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Adapter Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Material = ABS Anschlussrichtung = Gerade Thread-Standard = R Gewindegröße = 1/2Zoll Gewindegröße 2 = 1/2Zoll Länge = 40mm
BS. Adapterbuchse. Diese Adapterbuchse kann in kalten Bereichen verwendet werden und verfügt über eine ausgezeichnete Stoßfestigkeit selbst bei niedrigen Temperaturen. Ideal für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im Schiffbau und in der Wasseraufbereitung. Konischer BSP-Außengewindezapfen zum einfachen Steckschlüssel Halogenfrei Geringe Wärmeleitfähigkeit Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Adapter | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Material: | ABS | Anschlussrichtung: | Gerade | Thread-Standard: | R | Gewindegröße: | 1/2Zoll | Gewindegröße 2: | 1/2Zoll | Länge: | 40mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2246595, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 729911706, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings |
| | |
| |