| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2246602 Herst.-Nr.: 729911708 EAN/GTIN: 7612988204689 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Adapter Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Material = ABS Anschlussrichtung = Gerade Thread-Standard = R Gewindegröße = 1Zoll Gewindegröße 2 = 1Zoll Länge = 50mm
BS. Adapterbuchse. Diese Adapterbuchse kann in kalten Bereichen verwendet werden und verfügt über eine ausgezeichnete Stoßfestigkeit selbst bei niedrigen Temperaturen. Ideal für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im Schiffbau und in der Wasseraufbereitung. Konischer BSP-Außengewindezapfen zum einfachen Steckschlüssel Halogenfrei Geringe Wärmeleitfähigkeit Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Adapter | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Material: | ABS | Anschlussrichtung: | Gerade | Thread-Standard: | R | Gewindegröße: | 1Zoll | Gewindegröße 2: | 1Zoll | Länge: | 50mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klebefitting georg fischer, klebefittings, 2246602, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 729911708, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings |
| | |
| |