Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Adaptermuffe ABS Gerade für 32 mm x 1Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Georg Fischer Adaptermuffe ABS Gerade für 32 mm x 1Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-2246680
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     729913108
EAN/GTIN:
     7612988174692
Suchbegriffe:
2246680
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Rohre und Winkelstücke
PVC-Rohrverschraubungen
Fitting Typ = Adaptermuffe
Material = ABS
Anschlussrichtung = Gerade
Passende Rohrgröße = 32 mm x 1Zoll
Länge = 51mm

BS. Gerade Adapterbuchse. Adapterbuchse ABS, wahlweise in metrischen oder zölligen Ausführungen erhältlich. ABS hat eine ausgezeichnete Stoßfestigkeit und kann bei extrem niedrigen Temperaturen arbeiten. Ideal für Kühlung, Lebensmittel und Getränke, Schiffbau und Wasseraufbereitung. Halogenfrei Geringe Wärmeleitfähigkeit Hohe Stoßfestigkeit
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Adaptermuffe
Material:
ABS
Anschlussrichtung:
Gerade
Passende Rohrgröße:
32 mm x 1Zoll
Länge:
51mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.