Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato PSLR Getaktet DIN-Schienen Netzteil, 24V dc / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2247422
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     PSLR2024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Serie = PSLR
Typ = Getaktet
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 20A
Breite = 54mm
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage

Die Lovato Redundanzmodule für DIN-Schienenmontage werden zur Versorgung elektromechanischer und elektronischer Geräte mit DC-Steuerung verwendet, wie z. B. Schütze, Zeitrelais, Sensoren, SPS, Gleichstrommotoren, Anzeigen, SSRs und andere Geräte, die normalerweise in Automatisierungssystemen und Netzwerken zu finden sind.Überlast- und Kurzschlussschutz LED-Signalleuchte für Betriebsanzeige
Weitere Informationen:
Serie:
PSLR
Typ:
Getaktet
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
20A
Breite:
54mm
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen schaltnetzteil 20a, din-schienen schaltnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 24v, 2247422, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Lovato, PSLR2024, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.