Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam GGB 75 Plattformwaage mit Zählfunktion 75kg / Auflösung 2 g, vorkalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2247462
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     GGB 75+CAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage
Wägebereich = 75kg
Typ = Plattformwaage
Auflösung = 2 g
Kalibriert = PreCal
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenmaße = 300 x 400mm
Waagschalenlänge = 400mm
Waagschalenbreite = 300mm
Waagschalenhöhe = 122mm
Gewicht netto = 7kg
Modellnummer = GGB 75
Betriebstemperatur min. = -10°C
Weitere Informationen:
Wägebereich:
75kg
Typ:
Plattformwaage
Auflösung:
2 g
Kalibriert:
PreCal
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenmaße:
300 x 400mm
Waagschalenlänge:
400mm
Waagschalenbreite:
300mm
Waagschalenhöhe:
122mm
Gewicht netto:
7kg
Modellnummer:
GGB 75
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 2247462, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Adam Equipment Co Ltd, GGB75+CAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 856,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,35*
€ 1.172,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,18*
€ 1.153,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,36*
€ 1.113,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,02*
€ 1.046,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,29*
€ 1.018,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.