Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Kranwaage
>
Artikel
Adam SHS 300+CAL Kranwaage 300kg / Auflösung 50 g, vorkalibriert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2247476
Hersteller:
Adam Equipment
Herst.-Nr.:
SHS 300+CAL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Wägebereich = 300kg
Typ = Kranwaage
Auflösung = 50 g
Kalibriert = PreCal
Zählfunktion = Nein
Modellnummer = SHS 300+CAL
Weitere Informationen:
Wägebereich:
300kg
Typ:
Kranwaage
Auflösung:
50 g
Kalibriert:
PreCal
Zählfunktion:
Nein
Modellnummer:
SHS 300+CAL
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Gewicht- und Kraftmessgeräte
>
Waagen
Weitere Suchbegriffe:
kranwaage 50g
,
kranhakenwaage
,
kranwaage bis 300kg
,
2247476
,
Mess- und Prüftechnik
,
Gewicht- und Kraftmessgeräte
,
Waagen
,
Adam Equipment Co Ltd
,
SHS300+CAL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,93*
€ 584,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,83*
€ 575,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,80*
€ 536,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,16*
€ 505,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,10*
€ 486,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen