| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-224748 Herst.-Nr.: AV091L6EA200 EAN/GTIN: 5059041005425 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Rastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 19.2mm Drucktastenfarbe = Silber Nennspannung = 48V dc Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Rot Kontaktnennstrom = 2 A @ 48 V dc Kontaktmaterial = Silber Herst.-Teile-Nr. = AV091L6EA200
Beleuchtete vandalismussichere Druckschalter Ø 19 mm EIN/AUS rastend - Serie AV. Ein/AUS-elektrische Funktion. Sehr robust. Edelstahl oder vernickeltes Messing. Edelstahlausführung abgedichtet. Beleuchtet durch beleuchtete Punkte. Plattenstärke: 1 bis 9 mm. Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Rastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 19.2mm | Drucktastenfarbe: | Silber | Nennspannung: | 48V dc | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Rot | Kontaktnennstrom: | 2 A @ 48 V dc | Kontaktmaterial: | Silber | Herst.-Teile-Nr.: | AV091L6EA200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 224748, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, AV091L6EA200, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |