| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2248209 Herst.-Nr.: SEAF-10-06.5-S-04-2-A-K-TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 40 Anzahl der Reihen = 4 Raster = 1.27mm Typ = Open-Pin-Feld-Array Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Serie = SEAF Seriennummer = SEAF-10
Die Samtec SEARAY SEAM-Serie ist eine Open-Pin-Feld-Array-Leiterplattenbuchse mit 1,27 mm Rastermaß. Es maximiert die Design- und Routing-Flexibilität für einseitige oder differenzielle Paarkonfigurationen sowie für Leistung, Signal oder Masse. Es verwendet das Edge Rate Kontaktsystem, das für Anwendungen entwickelt wurde, die hohe Steckzyklen und 56 Gbit/s PAM4-Leistung erfordern.Geringere Einsetz-/Auszugskraft Lotansammlungs-Anschluss Maximale Flexibilität bei Erdung und Verlegung Stapelhöhen von 7 mm bis 18,5 mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 40 | Anzahl der Reihen: | 4 | Raster: | 1.27mm | Typ: | Open-Pin-Feld-Array | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Serie: | SEAF | Seriennummer: | SEAF-10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2248209, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SEAF10065S042AKTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |