Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec SEAF Leiterplattenbuchse gewinkelt 80-polig / 4-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2248211
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SEAF-20-01-L-04-1-RA-GP-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 80-polig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 80
Anzahl der Reihen = 4
Raster = 1.27mm
Typ = Open-Pin-Feld-Array
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Serie = SEAF
Seriennummer = SEAF-20

Die Samtec SEARAY SEAM-Serie ist eine Open-Pin-Feld-Array-Leiterplattenbuchse mit 1,27 mm Rastermaß. Es maximiert die Design- und Routing-Flexibilität für einseitige oder differenzielle Paarkonfigurationen sowie für Leistung, Signal oder Masse. Es verwendet das Edge Rate Kontaktsystem, das für Anwendungen entwickelt wurde, die hohe Steckzyklen und 56 Gbit/s PAM4-Leistung erfordern.Geringere Einsetz-/Auszugskraft Lotansammlungs-Anschluss Maximale Flexibilität bei Erdung und Verlegung Stapelhöhen von 7 mm bis 18,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
80
Anzahl der Reihen:
4
Raster:
1.27mm
Typ:
Open-Pin-Feld-Array
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Serie:
SEAF
Seriennummer:
SEAF-20
Weitere Suchbegriffe: samtec buchsenleiste, 2248211, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SEAF2001L041RAGPTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
175
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 13,03*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,92*
€ 21,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 175 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 875 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 175 Stück
Mindestbestellmenge: 175 Stück ( entspricht € 2.280,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.