Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec SEAF Leiterplattenbuchse Gerade 80-polig / 4-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2248221
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SEAF-20-06.5-L-04-2-A-K-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 80
Anzahl der Reihen = 4
Raster = 1.27mm
Typ = Open-Pin-Feld-Array
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Serie = SEAF
Seriennummer = SEAF-20

Die Samtec SEARAY SEAM-Serie ist eine Open-Pin-Feld-Array-Leiterplattenbuchse mit 1,27 mm Rastermaß. Es maximiert die Design- und Routing-Flexibilität für einseitige oder differenzielle Paarkonfigurationen sowie für Leistung, Signal oder Masse. Es verwendet das Edge Rate Kontaktsystem, das für Anwendungen entwickelt wurde, die hohe Steckzyklen und 56 Gbit/s PAM4-Leistung erfordern.Geringere Einsetz-/Auszugskraft Lotansammlungs-Anschluss Maximale Flexibilität bei Erdung und Verlegung Stapelhöhen von 7 mm bis 18,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
80
Anzahl der Reihen:
4
Raster:
1.27mm
Typ:
Open-Pin-Feld-Array
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Serie:
SEAF
Seriennummer:
SEAF-20
Weitere Suchbegriffe: 2248221, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SEAF20065L042AKTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
325
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 9,27*
1 Tag
8
1
€ 14,99*
ab € 7,27*
€ 15,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 325 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 1625 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 325 Stück
Mindestbestellmenge: 325 Stück ( entspricht € 3.012,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.