| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2248227 Herst.-Nr.: SEAF-30-01-L-06-2-RA-TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 180 Anzahl der Reihen = 6 Raster = 1.27mm Typ = Open-Pin-Feld-Array Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = gewinkelt Anschlussart = Löten Serie = SEAF Seriennummer = SEAF-30
Die Samtec SEARAY SEAM-Serie ist eine Open-Pin-Feld-Array-Leiterplattenbuchse mit 1,27 mm Rastermaß. Es maximiert die Design- und Routing-Flexibilität für einseitige oder differenzielle Paarkonfigurationen sowie für Leistung, Signal oder Masse. Es verwendet das Edge Rate Kontaktsystem, das für Anwendungen entwickelt wurde, die hohe Steckzyklen und 56 Gbit/s PAM4-Leistung erfordern.Geringere Einsetz-/Auszugskraft Lotansammlungs-Anschluss Maximale Flexibilität bei Erdung und Verlegung Stapelhöhen von 7 mm bis 18,5 mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 180 | Anzahl der Reihen: | 6 | Raster: | 1.27mm | Typ: | Open-Pin-Feld-Array | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Anschlussart: | Löten | Serie: | SEAF | Seriennummer: | SEAF-30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2248227, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SEAF3001L062RATR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |