Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO Gewölbte Linse für Serie EAO 31


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2248379
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     31-933.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2248379
Schalter
Drucktastenschalter und Zubehör
Drucktaster-Linse
Zubehörtyp = Gewölbte Linse
Zur Verwendung mit = Serie EAO 31

Alle Streuscheiben sind durchsichtig mit Ausnahme der weißen Streuscheiben ; 248-5510 248-5510 und ; 248-5504 248-5504 , die lichtdurchlässig sind. Druckschalter der Serie EAO 31 siehe Best.-Nr. ; 749-2605 749-2605 (typisch). Anzeigeleuchten der Serie EAO 31 siehe Best.-Nr. ; 248-5368 248-5368 (typisch). Werkzeugsatz der Serie EAO 31 siehe Best.-Nr. ; 248-5481 248-5481. Geeignete Glühlampe siehe Best.-Nr. ; 655-9211 655-9211 (typisch). Geeignete weiße Einchip-LED siehe Best.-Nr. ; 225-997 225-997 (typisch). Streuscheiben – Serie EAO 31. Eine Serie von runden, quadratischen und rechteckigen Streuscheiben in verschiedenen Farben für den Einsatz mit den beleuchteten Druckschaltern und Anzeigeleuchten der Serie EAO 31. Jede Streuscheibe der Serie EAO 31 hat ein flaches, bündiges Profil und besteht aus Polymethyl-Methacrylat. Die Streuscheiben können graviert, heiß gestanzt oder mit Folieneinsätzen verwendet werden, außer den weißen Streuscheiben ; 248-5510 248-5510 und ; 248-5504 248-5504 , die nicht zur Beschriftung mit Folieneinsätzen geeignet sind.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Gewölbte Linse
Zur Verwendung mit:
Serie EAO 31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,74667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,41*
€ 15,96
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,33*
€ 15,86
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,89*
€ 15,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,40*
€ 13,57
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,21*
€ 13,34
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,69*
€ 12,72
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,32*
€ 12,28
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,24*
€ 9,81
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.