Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex PicoBlade Platinenstecker-Kabel 218111 PicoBlade / offenes Ende Stecker Raster 1.25mm, 425mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2248489
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     2181110204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder molex
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder 1 = PicoBlade
Seriennummer = 218111
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 2
Raster = 1.25mm
Kabellänge = 425mm
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
PicoBlade
Seriennummer:
218111
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
2
Raster:
1.25mm
Kabellänge:
425mm
Weitere Suchbegriffe: 2248489, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Platinen-Verbindungskabel, Molex, 2181110204, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Wire to Board Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,12*
1 Tag
870
1
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 2,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 106,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.