Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CABLE-D15SUB/B/S Serielles Kabel / Sub-D, 15-polig Buchse / Sub-D, 15-polig Stecker, 1 m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2249836
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2302065
EAN/GTIN:
     4017918893026
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
SPS-Verbindungskabel
phoenix contact d-sub kabel
Steckverbinder 1 = Sub-D, 15-polig
Steckverbinder 2 = Sub-D, 15-polig
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 1 m
Mantelfarbe = Grau
Serie = CABLE-D15SUB/B/S

Das montierte geschirmte runde Kabel Phoenix Contact hat 15 Positionen mit einer Länge von 1 Meter.Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und 70 °C. D-SUB-Stiftleiste und Buchsenleiste auf beiden Seiten Schutzklasse IP20 Verschmutzungsgrad 2 Überspannungskategorie II
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Sub-D, 15-polig
Steckverbinder 2:
Sub-D, 15-polig
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
1 m
Mantelfarbe:
Grau
Serie:
CABLE-D15SUB/B/S
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, 2249836, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 2302065, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,54*
€ 38,54*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,75*
€ 39,83*
€ 5,46*
ab € 30,45*
€ 39,97*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,27*
€ 40,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,47*
€ 41,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.