Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM CHIP LED SMD LED Gelb 2 V 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2249972
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LY R976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 0805
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2 V
Serie = CHIP LED
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
0805
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2 V
Serie:
CHIP LED
Weitere Suchbegriffe: 2249972, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LYR976, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
16000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0379*
10
€ 6,90*
ab € 0,0163*
€ 0,1315*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16.000 Stück
Mindestbestellmenge: 16000 Stück ( entspricht € 606,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.