Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STDRIVE101, STH270N8F7-2, STM32F767ZI Evaluierungsplatine, Servo Drive Solution For Multi-Axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2250002
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ETH001V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Motorsteuerung
Zum Einsatz mit = Motoren
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät = STDRIVE101, STH270N8F7-2, STM32F767ZI

Die STMicroelectronics STEVAL-ETH001V1 Servo-Drive-Evaluierungsplatine wurde für dreiphasige PMSM-Anwendungen entwickelt, die auf mehrachsige Positionssteuerung und Konnektivität ausgerichtet sind. Die Evaluierungsplatine bettet eine Motorsteuerungs-Leistungsstufe, einen digitalen Betätigungsbereich und einen Stromüberwachungsbereich ein. Die Motorsteuerungs-Leistungsstufe hostet den Halbbrücken-Gate-Treiber STDRIVE101 und sechs Leistungs-MOSFETs STH270N8F7-2 mit Echtzeitkonnektivität mit EtherCAT-Kommunikationsprotokoll, das vom Netzwerk-Controller NETX90 unterstützt wird, während der digitale Betätigungsbereich einen industriellen E/A-Management-Abschnitt mit CLT03-2Q3 (Eingang) und IPS160H (Ausgang) beherbergt.Echtzeit-Kommunikation über EtherCAT-Protokoll Dreiphasiger Motorantriebsumrichter auf Basis des STDRIVE101-Gate-Treibers und Leistungs-MOSFET STH270N8F7-2 STM32F767ZI Mikrocontroller-Arm ® 32-Bit-Cortex ®-M7 Netzwerk-Controller NetX90 Hauptversorgungsspannung bis zu 48 V mit einer max. Überspannungsfestigkeit von 60 V. Max. Verlustleistung bis zu 700 W
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
Motorsteuerung
Zum Einsatz mit:
Motoren
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät:
STDRIVE101, STH270N8F7-2, STM32F767ZI
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 2250002, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALETH001V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,13*
€ 340,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 278,22*
€ 349,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,15*
€ 415,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,79*
€ 401,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,30*
€ 366,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,86*
€ 348,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.