| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2250028 Herst.-Nr.: BEF-2SMKEAKU4 EAN/GTIN: 4047084109614 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Klemmen- und Ausrichtungshalterungen Zur Verwendung mit = SICK Licht- Anwendung = Montagesatz 1, drehbar, drehbare Montage Serie = BEF Material = Kunststoff
Montagesatz 1, drehbare, drehbare Befestigung für den Einsatz mit SICK-LichtGridsMontagesatz 1, drehbar, drehbare MontageHinweis Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Klemmen- und Ausrichtungshalterungen | Zur Verwendung mit: | SICK Licht- | Anwendung: | Montagesatz 1, drehbar, drehbare Montage | Serie: | BEF | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 19,48* | € 27,31* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 19,47* | € 27,33* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 19,24* | € 27,55* | | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 20,05* | € 27,66* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 24,83* | € 33,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|