Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Stromsensor IC PG-TISON-8, 8-Pin SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2250591
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLI4971A025T5UE0001XUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Gehäusegröße = PG-TISON-8
Pinanzahl = 8
Montage-Typ = SMD

Der Infineon TLI4971-A025T5-E001 ist ein neuer Sensor, der auf den 25-A-Messbereich vorprogrammiert ist. Es bietet eine hochpräzise Strommessung in Anwendungen mit niedrigeren Strömen. Diese kabellose magnetische Stromsensorlösung ist für AC- und DC-Messungen geeignet. Er besteht aus einer analogen Schnittstelle und zwei schnellen Überstromerkennungsausgängen. Seine robuste Hall-Technologie ermöglicht eine genaue und hochlineare Messung von Strömen mit einem vollständigen Messbereich von bis zu ±25 A im Vollbereich.Das Differenzialsensorprinzip sorgt für eine überlegene magnetische Streufeldunterdrückung Zwei unabhängige schnelle Überstromerkennung Kleinster Formfaktor
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
PG-TISON-8
Pinanzahl:
8
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Stromsensor, Current Sensor, Stromsensor IC, hall effekt sensor, 2250591, Halbleiter, Sensor ICs, Strom Sensoren, Infineon, TLI4971A025T5UE0001XUMA1, Semiconductors, Current Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.