Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics USB-Controller USB-Schnittstellen-IC Single 16-Pin (28 V), QFN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2250676
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STUSB4761QTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Interface
Interface-IC
4000 cmos
Interface = USB-Schnittstellen-IC
Stromversorgungs-Typ = Single
ESD Schutz = Ja
Versorgungsspannung einzeln typ. = 28 V
Gehäusegröße = QFN-16
Pinanzahl = 16

Der STMicroelectronics STUSB4761 ist für USB-Typ-C- und Stromversorgungsgeräte von Anbietern geeignet. Dank der in einem internen nicht flüchtigen Speicher gespeicherten Standardparameter implementiert der STUSB4761 bis zu 5 PDOs, um autonom einen Power Delivery-Vertrag mit einer Senke ohne interne oder externe Software (Autorun-Modus) auszuhandeln. Eine CC/CV-Regelschleife ermöglicht die Implementierung einer vollständig geregelten Stromüberwachungseinheit (AC/DC) mit minimalen BOM-Kosten.Typ-C- und USB-PD-Controller (mit Autorun) Rolle des Anbietern - bis zu 5 PDO-Profile Programmierbarer VBUS-Spannungs- und Stromschutz Hochspannungsseiten-Stromerfassung Integrierte CC/CV-Regelung Adaptive Leistung und Übertemperaturschutz für Umgebungstemperatur Datenrolle und VCONN-Swap-Antwort-Unterstützung Werkseitige Konfiguration über CC-Stift Integrierter VBUS-Entladesteuerungspfad Integrierter VBUS-Schalter Gate-Treiber (PMOS) Kurzschluss-zu-VBUS-Schutz891
Weitere Informationen:
Interface:
USB-Schnittstellen-IC
Stromversorgungs-Typ:
Single
ESD Schutz:
Ja
Versorgungsspannung einzeln typ.:
28 V
Gehäusegröße:
QFN-16
Pinanzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: 2250676, Halbleiter, Schnittstellen, USB-Schnittstellen-ICs, STMicroelectronics, STUSB4761QTR, Semiconductors, Interface ICs, USB Interface ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,33*
1 Tag
2866
1
€ 14,99*
ab € 1,67*
€ 3,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.