| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2250690 Herst.-Nr.: GW QTLQS1.LM-LWL2-XX53-1-65-R18 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Farbe = Weiß Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 6,4 V Serie = OSCONIQ E 2835
Die verbesserte LED-Cyan der Serie OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ ® E 2835 bietet ein spezielles Spektrum zur Unterdrückung der Melatonin-Produktion. Es wurde entwickelt, um Beleuchtungsdesignern im zirkadianen Beleuchtungsdesign den Gewinn zu ermöglichen. Diese LED ermöglicht dem Laufwerk den Zugang zur 3030-Plattform mit besserer Effizienz, gleicher Lebensdauer und einem erschwinglichen Preis.Weißes SMD-Gehäuse, farbiges diffuses Harz Typische Strahlung von 120° (Lambertscher Emitter) Die Farbtemperatur beträgt 5000 K ESD-Schutz von 2 kV gemäß Gemäß ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Klasse 2) Lichtstrom liegt zwischen 135,0 lm und 165,0 lm Lichtleistung: Typischerweise 157 lm/W Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | LED Farbe: | Weiß | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 6,4 V | Serie: | OSCONIQ E 2835 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2250690, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GWQTLQS1LMLWL2XX53165R18, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |