Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8WH6003 Reihenklemmenblock Blau, 2.5mm², 800 V / 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2254775
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH6003-0AF01
EAN/GTIN:
     4001869416113
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen
Farbe = Blau
Serie = 8WH6003
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Nennstrom = 30A

Der Siemens Terminal Block wird mit einem Querschnitt von 1,5 mmmmmmmmmmmmmmmm² geliefert und arbeitet mit einer Betriebsspannung von bis zu 500 Volt. Diese Terminal wird mit grauer Oberfläche geliefert.Terminal mit Schraub Thermoplast-Material -25 °C minimale Betriebstemperatur 55 °C maximale Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Serie:
8WH6003
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Nennstrom:
30A
Weitere Suchbegriffe: 2254775, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Siemens, 8WH60030AF01, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,93*
€ 1,23*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,94*
€ 1,25*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 1,35*
1
€ 5,00*
ab € 0,89*
€ 1,50*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,4966*
€ 1,972*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,972*
€ 2,34668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,922*
€ 2,28718
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,862*
€ 2,21578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8066*
€ 2,14985
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,4966*
€ 1,78095
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 98,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81202XA05
ab € 0,103*
Zubehör
Siemens
8WH81402XA05
ab € 12,97*
Zubehör
Siemens
8WH81102AA05
ab € 0,0275*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB05
ab € 0,0371*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB05
ab € 0,0351*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB15
ab € 0,0371*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB15
ab € 0,0371*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB25
ab € 0,0371*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB25
ab € 0,0365*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB35
ab € 0,0369*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB35
ab € 0,037*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB45
ab € 0,0371*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB45
ab € 0,0365*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB55
ab € 0,0372*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB55
ab € 0,0372*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.