Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midas Monochrom LCD, Alphanumerisch, Hintergrund Weiß Lichtdurchlässig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2256183
Hersteller:
     Midas
Herst.-Nr.:
     MC42004A6W-BNMLW-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2256183
Displays und Optoelektronik
Anzeigemodule
LCD Displays monochrom
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenreihen = 4
Zeichenhöhe = 4mm
Hintergrundfarbe = Weiß
Anzeige = Lichtdurchlässig

Das Midas Chip-on-Board 4 x 20 Zeichen LCD-Display hat ein weißes auf blauem Aussehen und verfügt über einen englischen/japanischen Schriftsatz. Diese Anzeige verwendet den ST7066U-Controller.Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenreihen:
4
Zeichenhöhe:
4mm
Hintergrundfarbe:
Weiß
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.