Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Band und Rolle, 1.5A, 0.177 x 0.063 x 0.063mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2257864
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     Z1806C851BPWZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
kemet ferritperlen
Gehäusetyp = Band und Rolle
Impedanz bei 25 MHz = 408Ω
Impedanz bei 50 MHz = 664Ω
Impedanz bei 100 MHz = 850Ω
Impedanz bei 300 MHz = 1181.7Ω
Impedanz bei 1 GHz = 903Ω
Nennstrom = 1.5A
Typ = Chip Bead
Abmessungen = 0.177 x 0.063 x 0.063mm
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
Band und Rolle
Impedanz bei 25 MHz:
408Ω
Impedanz bei 50 MHz:
664Ω
Impedanz bei 100 MHz:
850Ω
Impedanz bei 300 MHz:
1181.7Ω
Impedanz bei 1 GHz:
903Ω
Nennstrom:
1.5A
Typ:
Chip Bead
Abmessungen:
0.177 x 0.063 x 0.063mm
Weitere Suchbegriffe: 2257864, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, KEMET, Z1806C851BPWZT, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.