Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Kondensatoren mit Leistungsfaktorkorrektur
>
Artikel
Vishay PFC Kondensator, 3 x 92.6μF, 16.9kvar, 3-phasig, 440V ac
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2258897
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
PhMKP440.3.16,90-S84
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2258897
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Kondensatoren mit Leistungsfaktorko...
kvar 50 Hz = 16.9kvar
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing properties. The current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film. 3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 16.9 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up to 60 % Vibration proof in wind power plants and during transport Optical connection check - lever closed = successfully contacted 2.5 mm2 up to 25 mm2 with wire-end sleeve Defined continuous contact force through spring technology Stainless steel spring Corrosion proof Fast and easy lever-operated wire connection Copper alloy for conductor material UL and cUL
Weitere Informationen:
kvar 50 Hz:
16.9kvar
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Kondensatoren mit Leistungsfaktorkorrektur
Weitere Suchbegriffe:
Vishay
,
PhMKP440316,90S84
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Power Factor Correction Capacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,35*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 131,8375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 675,36*
€ 803,6784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 653,84*
€ 778,0696
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 588,43*
€ 700,2317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 574,69*
€ 683,8811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 558,07*
€ 664,1033
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 527,35*
€ 627,5465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen