Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2258941 Herst.-Nr.: P01296049Z EAN/GTIN: 3663653001649 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Adaptertyp = AC Wechselstrom max. = 600A ac Modellnummer = P01296049Z
Der Chauvin Arnoux MH60-Sensor wurde für den Einsatz mit einem Oszilloskop in völligen Einfachheit entwickelt. Einfach das Kabel klemmen und messen. Er kann für Breitbandstrommessungen bis zu 100 A verwendet werden Der kompakte MH60 bietet einen Klemmdurchmesser von 26 mm und kann in zahlreichen Branchen eingesetzt werden: Leistungselektronik, Automobilbranche, Elektrogerätehersteller usw.Strom von 10 mA bis 100 A AC+DC (140 A Peak) Ausgangssignal: 10 mV/A. Bandbreite: 1 MHz Schaltbare Filter - 30 kHz, 3 kHz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Adaptertyp: | AC | Wechselstrom max.: | 600A ac | Modellnummer: | P01296049Z |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid-Akku, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, akkupack chauvin, akku packs, strommesszangen 00,01a, 2258941, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Chauvin Arnoux, P01296049Z, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,60* | ab € 35,32* | € 48,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 35,66* | € 48,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 41,52* | € 57,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|