Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC ComboStak Leiterplattenbuchse Vertikal 14-polig / 2-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2258976
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10159559-410221RLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 14 polig
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Typ = Klingenbuchse
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Anschlussart = Löten
Serie = ComboStak
Seriennummer = 101595
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Typ:
Klingenbuchse
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Anschlussart:
Löten
Serie:
ComboStak
Seriennummer:
101595
Weitere Suchbegriffe: 2258976, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Amphenol Communications Solutions, 10159559410221RLF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.