Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD Hybrid Alu Kondensator, Elko 220μF / 35V dc, Ø 10mm x 12.5mm, bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2259992
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     AHC1012221M035R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Hybrid
Abmessungen = 10 (Dia.) x 10.3mm
Länge = 12.5mm
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 4.5mm

Die AVX-Kondensatoren sind das am häufigsten gefragteste Produkt, wenn es um die Entwicklung von Stromkreisen wie kommerziellen/industriellen Stromversorgungsanwendungen geht, die hohe Kapazität in energiedichten, in kleinen Gehäusen mit niedrigem ESR erfordern.Bleifreie kompatible Komponenten RoHS-konform Niedriger ESR, hoher Brummstromwiderstand
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Hybrid
Abmessungen:
10 (Dia.) x 10.3mm
Länge:
12.5mm
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
4.5mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 220uf 35v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 2259992, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KYOCERA AVX, AHC1012221M035R, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.