Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Okdo Micro-USB-Nudelkabel von OKdo - 1 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2260166
Hersteller:
     Okdo
Herst.-Nr.:
     BNC1M-White
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2260166
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
BBC micro:bit Shop
BBC micro:bit Add-Ons
Produktname = Micro-USB-Nudelkabel von OKdo - 1 m, weiß

Das OKdo MicroUSB-Noodle-Kabel wird für Anwendungen verwendet, die USB-Konnektivität benötigen. Die Form und Struktur des Kabels trägt zur Lebensdauer und Festigkeit des Kabels bei und sorgt so für ein atemberaubendes Benutzererlebnis.Aus hochwertigem Material Hat weiße Farbe Hat eine Länge von 1 Meter
Weitere Informationen:
Produktname:
Micro-USB-Nudelkabel von OKdo - 1 m, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.