Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knightsbridge, LED Clusterlampe, Glaskolben, , 12 W / 230V, E27 Sockel, 4000K Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2260169
Hersteller:
     Knightsbridge
Herst.-Nr.:
     CRN12CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Lampensockel = E27
Leistung = 12 W
Farbtemperatur = 4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 60W
dimmbar = Nein
Lampenform = Glaskolben
Farbton = Kaltweiß
Nennspannung = 230 V
Better World-Produkt = Ja

Die Knightsbridge Energiesparlampe, der ideale Ersatz für Innen- und Außenleuchten und Pendelleuchten für eine Quelle mit hoher Lichtleistung. Integriertes Kühlsystem, um sicherzustellen, dass die LEDs optimal arbeiten. Geeignet für offene und geschlossene Leuchten.Ideal für Gewerbe- und Einzelhandelsbereiche Geeignet für den Einsatz in Innenräumen oder gekapselte Außenleuchten 360-Grad-Lichtverteilung Hohe Lichtabgabe Nicht dimmbar
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
12 W
Farbtemperatur:
4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
60W
dimmbar:
Nein
Lampenform:
Glaskolben
Farbton:
Kaltweiß
Nennspannung:
230 V
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, led e27, 2260169, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Knightsbridge, CRN12CW, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.