Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt COMFORTPAKET SECUTEST ST PRO, Gerätetester, Prüfung Automatik, Manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2261548
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M708C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätetester
Einsatz Systemkoffer
Systemkoffer Einsatz
VDE-Messgerät
Prüfmethode = Automatik, Manuell
Download = Ja
Schnelltest = Ja
Modellnummer = COMFORTPAKET SECUTEST ST PRO

Das Gossen Metrawatt COMFORTPAKET SECUTEST ST PRO ist ein Prüfgerät zur Messung der elektrischen Sicherheit von Geräten gemäß VDE 0701-0702, IEC 62353 und IEC 60974-43. Vorkonfigurierte Prüfabläufe zum schnellen Testen einfacher Betriebsmittel. Eine Testsequenz wird mit einzelnen Messungen ausgeführt. Geeignet für den Einsatz durch unterwiesen Personen. Umfassendes Datenverwaltungs- und Speicherkonzept für Testergebnisse und Einzelmessungen (bis zu 50.000 Datensätze*) - Zuordnung von Messungen/Tests zu Geräten und Clients. Schneller Zugriff auf Mess- und Testfunktionen mit Doppeldrehschalter, Direktwahltasten und Softkeys.Hochauflösendes, brillantes 4,3-Zoll-TFT-Farbdisplay Einzigartige Mehrfachmessung ermöglicht die komfortable Aufzeichnung mehrerer Messpunkte Automatische DUT-Verbindung und Erkennung der Schutzklasse Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit integriertem Protector Umfassende, rechtlich abgesicherte Vorbereitung von Testberichten Schnittstellen für Dateneingabe (2x USB A) und Datenaustausch (1x USB B) Umfangreiche Einstellungsoptionen für den internationalen Einsatz (Sprache, Tastatur, Zeichensatz, Datum, Zeit)
Weitere Informationen:
Prüfmethode:
Automatik, Manuell
Download:
Ja
Schnelltest:
Ja
Modellnummer:
COMFORTPAKET SECUTEST ST PRO
Weitere Suchbegriffe: VDE-Prüfgerät, gossen metrawatt gerätetester, vde messgerät, 2261548, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Gossen Metrawatt, M708C
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.878,09*
€ 4.117,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.002,47*
€ 4.117,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.002,50*
€ 4.117,51*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.122,09*
€ 4.238,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.153,70*
€ 4.403,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.403,94*
€ 5.240,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.385,67*
€ 5.218,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.312,69*
€ 5.132,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.153,70*
€ 4.942,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745A
ab € 502,00*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z721E
ab € 611,26*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745G
ab € 103,02*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z750A
ab € 756,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.