Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux XA3033 3-Kanal Digital Labornetzgerät, 30V dc / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2261786
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     XA3033
EAN/GTIN:
     3760171415771
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 3a
labornetzgerät
Serie = XA
Modellnummer = XA3033
Anzahl der Ausgänge = 3
Ausgangsspannung = 30V dc
Ausgangsstrom = 3A
Tischnetzteilart = Labornetzteil

Das Multimetrix XA3033 ist das DC-Labornetzteil mit drei Ausgängen. Dieses Netzteil verfügt über eine 3-stellige Anzeige für gleichzeitige Spannung und Strom. Dieses Netzteil hat einen festen Ausgang.Sicherung schützt die Coil Primär des Netztransformators vor Netzspannungsfehlern Spannungseinstellung Stromeinstellung
Weitere Informationen:
Serie:
XA
Modellnummer:
XA3033
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausgangsspannung:
30V dc
Ausgangsstrom:
3A
Tischnetzteilart:
Labornetzteil
Weitere Suchbegriffe: 2261786, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Chauvin Arnoux, XA3033, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 386,03*
€ 468,26*
Lager 108
Frei Haus
ab € 388,21*
€ 468,27*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 499,33*
€ 582,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,27*
€ 557,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,25*
€ 550,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,07*
€ 520,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,14*
€ 478,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,21*
€ 461,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.