Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex SQUBA 1.8 Vorgecrimpte Leiter, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2261832
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     2177911104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2261832
Kabel und Drähte
Platinen-Verbindungskabel und Flach...
Vorverdrahtete Crimp-Kontakte
Serie = SQUBA 1.8
Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse
Kabellänge = 300mm

Die Molex sQuba 1,8 vorkonfektionierten, vorgecrimpten Kabel bieten eine einfache und kostengünstige Lösung für Vorserienfertigung, Prototypenentwicklung und Massenfertigung. Er hat eine Kabellänge von 300 mm.Er hat eine schwarze Farbe Verzinnt
Weitere Informationen:
Serie:
SQUBA 1.8
Crimp-Klemme 1 Gender:
Buchse
Kabellänge:
300mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.