Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multicore C511 Lötzinn bleifrei 95.5%Sn 0%Pb 0.7%Cu 3.8%Ag, 217°C, Ø 0.23mm / 250g


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-226209
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     289751
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn95,5ag3,8cu0,7
lötzinn
Drahtdurchmesser = 0.23mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 217°C
Anteil Silber = 3.8%
Anteil Zinn = 95.5%
Flussmittel Typ = Aktiviert – Kolophonium
Produktgewicht = 250g
Flussmittel Anteil = 2%
Anteil Kupfer = 0.7%

J-STD-004, EN29453. Zinnlot mit integriertem Flussmittel. Lötdraht 99C Crystal 511 No-Clean-Lötdraht mit integriertem Flussmittel und durchsichtigem Rückstand Hochgeschwindigkeitslöten, Vielzahl von Aktivitäten, geeignet für alle Anwendungen Beständige Hitze, niedriger Spritzfaktor
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
0.23mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
217°C
Anteil Silber:
3.8%
Anteil Zinn:
95.5%
Flussmittel Typ:
Aktiviert – Kolophonium
Produktgewicht:
250g
Flussmittel Anteil:
2%
Anteil Kupfer:
0.7%
Weitere Suchbegriffe: lötzinn henkel, 226209, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Multicore, 289751, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,99*
  
Preis gilt ab 50 Spulen
1 Spule enthält 250 Gramm (ab € 0,34796* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 127,40*
€ 151,61
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 103,74*
€ 123,45
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 97,17*
€ 115,63
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 86,99*
€ 103,52
pro Spule
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7568865
ab € 69,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.