Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multicore C502 Lötzinn bleifrei 95.5%Sn 0%Pb 0.7%Cu 3.8%Ag, 217°C, Ø 0.5mm / 250g


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-226221
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     587022
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn95,5ag3,8cu0,7
lötzinn
Drahtdurchmesser = 0.5mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 217°C
Anteil Silber = 3.8%
Anteil Zinn = 95.5%
Flussmittel Typ = Halogenfrei
Produktgewicht = 250g
Flussmittel Anteil = 3%
Anteil Kupfer = 0.7%

J-STD-004, EN29453. Lot mit integriertem Flussmittel. Lötdraht 96SC Crystal 502 No-Clean mit integriertem Flussmittel. Konstante Wärme, wenig Spritzer. Schnelles Löten, eine Vielzahl von Tätigkeiten, geeignet für alle Anwendungen. Gute Verteilung auf Kupfer, Messing und Nickel. Transparente Rückstände. Halogenidgehalt: 0,2 %.
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
0.5mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
217°C
Anteil Silber:
3.8%
Anteil Zinn:
95.5%
Flussmittel Typ:
Halogenfrei
Produktgewicht:
250g
Flussmittel Anteil:
3%
Anteil Kupfer:
0.7%
Weitere Suchbegriffe: lötzinn henkel, 226221, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Multicore, 587022, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,49*
  
Preis gilt ab 50 Spulen
1 Spule enthält 250 Gramm (ab € 0,24996* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 91,94*
€ 109,41
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 74,91*
€ 89,14
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 70,25*
€ 83,60
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 62,49*
€ 74,36
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.