Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2262749
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0331.20000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2262749
Computertechnik und Peripheriegerät...
Netzwerke und WLAN
Router
Routertyp = Modem-Router

The HMS Network Org CANbridge NT is offered in two versions, as CANbridge NT 200 with 2 classic CAN channels and as CANbridge NT 420 with 4 CAN channels, where 2 channels can be switched between CAN and CAN FD. Both devices allow the easy coupling of CAN (CAN FD) networks, including networks with different bit rates or frame formats (11/29 bit identifier). The bridges/routers have a powerful microcontroller that can perform message filtering, ID translation and data multiplexing (e.g. required for CAN FD to CAN message conversion), at this even bursts at higher data rates can be processed without message loss.Up to 4 CAN (2 CAN FD) channels in one device Powerful filter, ID translation, data mapping and multiplex functionality Execution of pre-defined actions using event-triggered ″Action Rules″ Programming of any kind of action rules using LUA Configurable security levels for device access (configuration or firmware upload) Windows configuration tool for easy configuration via USB
Weitere Informationen:
Routertyp:
Modem-Router
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 343,75*
€ 412,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 341,16*
€ 412,35*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 376,83*
€ 441,16*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 458,84*
€ 536,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,35*
€ 490,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,36*
€ 489,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,31*
€ 459,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,33*
€ 429,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,16*
€ 405,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7887*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9056*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7944*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.