| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2262982 Herst.-Nr.: 2262982 EAN/GTIN: 5059044273357 |
| |
|
| | |
| Montageart = Frontplattenmontage Versorgungsspannung min. = 130V ac Versorgungsspannung max. = 240V ac Schallpegel = 95dB
The RS Pro piezo buzzer works on130 to 240VAC and provide 95dB at 1 metre. It has pulse/continuous mode and has -20°C to +60°C operating temperature. It has 2900±500Hz resonant frequency.Panel mount buzzer with ABS material housing Weitere Informationen: | | Montageart: | Frontplattenmontage | Versorgungsspannung min.: | 130V ac | Versorgungsspannung max.: | 240V ac | Schallpegel: | 95dB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro summer, alarm summer, summer 240v, 2262982, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, RSP43230V, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers |
| | |
| |