| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2262983 Herst.-Nr.: 2262983 EAN/GTIN: 5059044273364 |
| |
|
| | |
| Montageart = Frontplattenmontage Versorgungsspannung min. = 10V dc Versorgungsspannung max. = 28V dc Schallpegel = 95dB
The RS Pro piezo buzzer works on 10 to 28VDC and provide 95dB at 1 metre. It has pulse/continuous mode and has -20°C to +60°C operating temperature. It has 2900±500Hz resonant frequency.Panel mount buzzer with ABS material housing Weitere Informationen: | | Montageart: | Frontplattenmontage | Versorgungsspannung min.: | 10V dc | Versorgungsspannung max.: | 28V dc | Schallpegel: | 95dB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro summer, alarm summer, 2262983, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, RSP4324V, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers |
| | |
| |