Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2263161 Herst.-Nr.: 7178535 EAN/GTIN: 4028177166851 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Anschlüsse = 20 Anzahl der bestückten Ports = 0 Tafeltyp = Patchpanel Single / Multimode = Multimode Simplex / Duplex = Duplex Rack Höhe = 1U
Das Patchfeld der Serie Rittal DK für LWL-Spleißbox. Er wird für E-2000-, E-2000-Duplex-, SC-, LC-, LC-Duplex-LWL-Kupplungen verwendet.Aus Stahlblech Farbe: RAL 7035 Weitere Informationen: | | Anzahl der Anschlüsse: | 20 | Anzahl der bestückten Ports: | 0 | Tafeltyp: | Patchpanel | Single / Multimode: | Multimode | Simplex / Duplex: | Duplex | Rack Höhe: | 1U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, LWL Patchpanel, Patchpanel, Rack Zubehör, Breakoutbox, Spleißbox, Spleißbox Verteilerplatte, rangierpanel rittal, lwl patchpanel, 2263161, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeld, Rittal, 7178535, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panels |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,91* | € 18,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,13* | € 19,19* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,38* | € 19,43* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,87* | € 22,05* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 21,09* | € 22,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|