| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2263278 Herst.-Nr.: SFML-120-02-L-D-A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 40 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 1.27mm Typ = Steckdosenleiste mit hoher Zuverlässigkeit Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Serie = SFML Seriennummer = Sfml-120
Die verriegelbare Leiterplattenbuchse der Samtec SFML-Serie hat ein Rastermaß von 1,27 mm, und die Kontakte bestehen aus Phosphorbronze und sind vergoldet. Er ist in ein- und zweireihiger Konfiguration erhältlich.Hochzuverlässige Tiger Eye-Kontakte Erhältlich in Standard- oder Low-Insertion-Kontakten Bis zu 8 Gbit/s Leistung Robuste Optionen verfügbar Vertikale Reihenkonfiguration Produkt mit verlängerter Lebensdauer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 40 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 1.27mm | Typ: | Steckdosenleiste mit hoher Zuverlässigkeit | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Serie: | SFML | Seriennummer: | Sfml-120 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2263278, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SFML12002LDA, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |