| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2263331 Herst.-Nr.: SSW-115-02-F-D-RA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 30 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2.54mm Typ = Buchsenleiste Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = gewinkelt Anschlussart = Löten Serie = SSW Seriennummer = SSW-115
Die Samtec SSW-Serie von Leiterplatten Buchsenleisten hat ein Rastermaß von 2,54 mm. Der kostengünstige Tiger Buy-Kontakt mit hoher Retention besteht aus Phosphorbronze mit 0,51 μm Vergoldung auf dem Kontakt. Es ist in SMD- und durchkontaktierten Montageoptionen erhältlich. Diese vielseitigen Buchsen sind ideal für neue Designs und Nachrüstungen.Bis zu 8 Gbit/s Leistung Erhältlich in ein- und zweireihigen Konfigurationen Standard- und Kontakte mit geringer Einsteckkraft mit Standard-Lötfahnen Gerade oder rechtwinklige Ausrichtung Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 30 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Buchsenleiste | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Anschlussart: | Löten | Serie: | SSW | Seriennummer: | SSW-115 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2263331, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SSW11502FDRA, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |