| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2263718 Herst.-Nr.: 2263718 EAN/GTIN: 5059044273654 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 16mm Außendurchmesser = 28mm Dichtungstyp = Wellendichtring Stärke = 7mm Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Das RS Pro Nitrilmaterial mit Öldichtung ist das kostengünstigste und am häufigsten erhältliche Material. Er wird häufig in Antriebswellen, Kurbelwellen und Hydraulikzylindern verwendet, bei denen eine rotierende Welle mit Öl oder Fett geschmiert wird. Der NBR eignet sich gut für Anwendungen, bei denen die Öldichtung Beständigkeit gegen Schmieröle, Hydraulikflüssigkeiten und Fett erfordert. Die Nitrilöldichtungen sind nicht für den Einsatz mit Bremsöl, Phosphorester und Estersockel geeignet.Farbe: Schwarz Betriebstemperaturbereich zwischen -20 °C und 90 °C. Härte 70 ±5 Shore A Zugfestigkeit 18,9 MPa Dehnung 438 % Spezifisches Gewicht: 3 1,25 ± 0,03 g/cm Reißfestigkeit 58 N/mm Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 16mm | Außendurchmesser: | 28mm | Dichtungstyp: | Wellendichtring | Stärke: | 7mm | Dichtungsmaterial: | Nitrilgummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 16x28x7, simmerring, simmerring nbr, 2263718, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen, RS PRO, 5ROS16X28X7A21N, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seals |
| | |
| |