Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow DIL-Sockel, 14-Pin Durchsteck Gedreht vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2263837
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W30514SFTRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 14 pin
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 14
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 3A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 17.7mm
Breite = 3.5mm
Tiefe = 10.14mm
Abmessungen = 17.7 x 3.5 x 10.14mm
Betriebstemperatur min. = -65°C

DIL-Sockel mit vergoldetem Kontakt, ultra-niedrige Bauhöhe. Diese Sockel haben die gleichen technischen Daten wie Typ 3; Ausführung mit niedriger Bauhöhe, aber mit superflachen Lötfahnenkontakten, so dass die Höhe der ICs über der Leiterplatte reduziert werden kann, da die ICs tiefer im Sockel sitzen (siehe Zeichnung oben).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
3A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
17.7mm
Breite:
3.5mm
Tiefe:
10.14mm
Abmessungen:
17.7 x 3.5 x 10.14mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, 2263837, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Winslow, W30514SFTRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,55024*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 28 Stück (ab € 0,59108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,80024*
€ 42,60229
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,58016*
€ 42,34039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,63008*
€ 38,8298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,62012*
€ 37,62794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,66*
€ 36,4854
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,56012*
€ 32,79654
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 24,46024*
€ 29,10769
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 21,36008*
€ 25,4185
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 19,98024*
€ 23,77649
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,55024*
€ 19,69479
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.