Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 65mm, Aussen ø 100mm, 10mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2263879
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2263879
EAN/GTIN:
     5059044275122
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Innendurchmesser = 65mm
Außendurchmesser = 100mm
Dichtungstyp = Wellendichtring
Stärke = 10mm
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi

Das RS Pro Nitrilmaterial mit Öldichtung ist das kostengünstigste und am häufigsten erhältliche Material. Er wird häufig in Antriebswellen, Kurbelwellen und Hydraulikzylindern verwendet, bei denen eine rotierende Welle mit Öl oder Fett geschmiert wird. Der NBR eignet sich gut für Anwendungen, bei denen die Öldichtung Beständigkeit gegen Schmieröle, Hydraulikflüssigkeiten und Fett erfordert. Die Nitrilöldichtungen sind nicht für den Einsatz mit Bremsöl, Phosphorester und Estersockel geeignet.Farbe: Schwarz Betriebstemperaturbereich zwischen -20 °C und 90 °C. Härte 70 ±5 Shore A Zugfestigkeit 18,9 MPa Dehnung 438 % Spezifisches Gewicht: 3 1,25 ± 0,03 g/cm Reißfestigkeit 58 N/mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
65mm
Außendurchmesser:
100mm
Dichtungstyp:
Wellendichtring
Stärke:
10mm
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring, 2263879, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen, RS PRO, 5ROS65X100X10A21N, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,49*
€ 49,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,83*
€ 47,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,93*
€ 43,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,73*
€ 43,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,29*
€ 36,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.