Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow DIL-Sockel, 24-Pin Durchsteck Gedreht vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2263887
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W30524/3SFTRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 24-pol
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 24
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 3A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 30.4mm
Breite = 3.5mm
Tiefe = 10.14mm
Abmessungen = 30.4 x 3.5 x 10.14mm
Gehäusematerial = PBT

DIL-Sockel mit vergoldetem Kontakt, ultra-niedrige Bauhöhe. Diese Sockel haben die gleichen technischen Daten wie Typ 3; Ausführung mit niedriger Bauhöhe, aber mit superflachen Lötfahnenkontakten, so dass die Höhe der ICs über der Leiterplatte reduziert werden kann, da die ICs tiefer im Sockel sitzen (siehe Zeichnung oben).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
3A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
30.4mm
Breite:
3.5mm
Tiefe:
10.14mm
Abmessungen:
30.4 x 3.5 x 10.14mm
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, 2263887, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Winslow, W305243SFTRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,76375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,91008*
€ 32,023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,37008*
€ 31,3804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,70*
€ 28,203
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 18,56*
€ 22,0864
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 15,13008*
€ 18,0048
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.