Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIMATIC S7-400 SPS CPU, 0 Eing. für Serie SIMATIC S7-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2263976
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7412-2EK07-0AB0
EAN/GTIN:
     4047622229903
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7-300 CPU-Modul
SIMATIC S7-400 CPU-Modul
simatic s7-400 cpu-modul
Hersteller Serie = SIMATIC S7-400
Anzahl der Eingänge = 0
Zur Verwendung mit = Serie SIMATIC S7-400
Anzahl der Analogeingänge = 2

Die Siemens SIMATIC S7-300 SPS-CPU verfügt über eine CPU 412-1 Zentraleinheit mit Arbeitsspeicher 1 MB. Er verfügt über RAM-Speichertyp. Das Produkt hat eine maximale Leistung von 7 W.Firmware-Version V7.0 Isochroner Modus Ja nur für PROFIBUS Verlustleistung 7 W
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
SIMATIC S7-400
Anzahl der Eingänge:
0
Zur Verwendung mit:
Serie SIMATIC S7-400
Anzahl der Analogeingänge:
2
Weitere Suchbegriffe: 2263976, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Siemens, 6ES74122EK070AB0, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.678,02*
€ 3.863,65*
Frei Haus
ab € 3.683,03*
€ 3.868,78*
Frei Haus
ab € 3.875,33*
€ 4.075,39*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.892,98*
€ 4.094,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.018,78*
€ 4.346,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.346,63*
€ 5.172,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.306,14*
€ 5.124,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.197,92*
€ 4.995,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.018,78*
€ 4.782,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.