Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Dichtung, 120 x 1.5 x 66mm, für Gehäuse 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2264183
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     FT094-510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Dichtung
Länge = 120mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse 5000
Breite = 2mm
Material = Neopren
Abmessungen = 120 x 1.5 x 66mm
Höhe = 66mm
Farbe = Schwarz

Aluminiumgehäuse IP65, bis 260 °C. Graue Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit dicht schließenden Deckeln. Dichtungssatz ermöglicht Abdichtung nach Schutzart IP65 Montagezubehör für optionale Wandmontage Temperaturschutz bis 260°C Interner 1,5mm Schlitz zur Aufnahme von Leiterplatten. Wandstärke: 1,8mm (nom.)
Weitere Informationen:
Typ:
Dichtung
Länge:
120mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse 5000
Breite:
2mm
Material:
Neopren
Abmessungen:
120 x 1.5 x 66mm
Höhe:
66mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 2264183, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, CAMDENBOSS, FT094510, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.