Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Dichtung, 112 x 1.5 x 62mm, für Gehäuse 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2264199
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     FT094-509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Dichtung
Länge = 112mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse 5000
Breite = 2mm
Material = Neopren
Abmessungen = 112 x 1.5 x 62mm
Höhe = 62mm
Farbe = Schwarz

Aluminiumgehäuse IP65, bis 260 °C. Graue Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit dicht schließenden Deckeln. Dichtungssatz ermöglicht Abdichtung nach Schutzart IP65 Montagezubehör für optionale Wandmontage Temperaturschutz bis 260°C Interner 1,5mm Schlitz zur Aufnahme von Leiterplatten. Wandstärke: 1,8mm (nom.)
Weitere Informationen:
Typ:
Dichtung
Länge:
112mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse 5000
Breite:
2mm
Material:
Neopren
Abmessungen:
112 x 1.5 x 62mm
Höhe:
62mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 2264199, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, CAMDENBOSS, FT094509, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,41*
€ 2,19*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 1,49*
€ 2,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
RTM5003/13-BLK
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.