Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Elektronischer Signalgeber IP40 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2265842
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229015 M22-AMC
EAN/GTIN:
     4015082290153
Suchbegriffe:
Buzzer
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Fassung für Leuchtmittel
IP Schutzart = IP40
Gehäusefarbe = Schwarz
Serie = Eaton Moeller
Temperatur min. = -25°C

Das akustische Eaton Serie M22 Gerät mit RMQ-System, ohne Summer mit Lampenhalter BA9s, vorne schwarz mit kompakt.Schutzart IP40
Weitere Informationen:
IP Schutzart:
IP40
Gehäusefarbe:
Schwarz
Serie:
Eaton Moeller
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, eaton fassung, fassung für leuchtmittel, summer 250v, 2265842, Automation, Signalgeber, Sirenen, Eaton, 229015M22AMC, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 4,98*
ab € 6,50*
€ 8,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,54*
€ 8,78*
1 Tag
12
€ 4,99*
ab € 7,65*
€ 10,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,55*
€ 10,39*
2 Tage
38
€ 5,99*
ab € 8,09*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,67*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,75*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,26*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,25*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,07*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,37*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.