Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyethylen Bewegliche Verladebühne, , 1120mm x 750mm x 160mm, 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2267852
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2267852
EAN/GTIN:
     5059044275344
Suchbegriffe:
2267852
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Material-Hebe- und Ladegeräte
Rampen
Gewichtsbelastung = 300kg
Höhe = 160mm
Länge = 1120mm
Zur Verwendung mit = Handwagen, Roller, Rollstuhl
Klappbar = Nein
Material = Polyethylen
Tragbar = Ja

Mobiler Rampenverstärker RS Pro Die mobile Rampe von RS Pro ist eine ideale Lösung für den temporären Rampenzugang, wo sie normalerweise eingeschränkt ist. Die tragbare, leichte Rampe verfügt über einen praktischen Tragegriff für den einfachen Transport von und zu den Arbeitsbereichen, wodurch sie unglaublich benutzerfreundlich für eine Vielzahl von Anwendungen ist. Er kann einfach auf Treppen, Bordsteinen usw. in einem Haushalt oder einer Arbeitsumgebung aufgesteckt werden, um Zugang für Radanwendungen wie Lade- und Entladekästen und vieles mehr zu bieten. Eigenschaften und Vorteile: Diese RS Pro mobile Rampe ist eine hochwertige Lösung, wenn ein temporärer Rampenzugang für den Transport und den Zugang von Waren erforderlich ist Er ist leicht und leicht zu tragen und verfügt über einen praktischen Transportgriff für eine einfache Handhabung Der Polyethylenkunststoff bietet eine Durable und wasserdichte Rampe, während der verstärkte Boden für vollständige Stabilität und Zuverlässigkeit sorgt, selbst bei Verwendung der Rampe bis zur maximalen Gewichtskapazität Darüber hinaus verfügt die Rampe über eine rutschfeste und rutschfeste Oberfläche für optimalen Halt im Einsatz, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten Er unterstützt bis zu 300 kg Last und passt sich leicht an variable Höhen an, um dem Pflaster oder Trittstufe zu entsprechen Anwendungen: Eine Rampe ist eine Art geneigte Oberfläche, die aus einem starken und robusten Material wie Stahl oder Kunststoff besteht, das zwei verschiedene Ebenen miteinander verbindet. Wenn sie richtig platziert und montiert ist, ermöglicht eine Rampe den mühelosen Zugang von einer Ebene auf eine andere. Eine Rampe wird häufig am Eingang, Ausgang oder zum Aufwärts- oder Abwärts in einem Gebäude verwendet, sodass der Benutzer leicht und effizient zwischen verschiedenen Etagen oder Ebenen eines Gebäudes oder Raums wechseln kann. Rampen können in allen Umgebungen eingesetzt werden, einschließlich: Industrie- oder Haushaltsräume für Rollstuhlzugang Als tragbare Alternative zu Trittstufen für einfaches Laden von Fahrzeugen Zur Abdeckung eines Spalts einer Schwelle oder bei Bauarbeiten Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gewichtsbelastung:
300kg
Höhe:
160mm
Länge:
1120mm
Zur Verwendung mit:
Handwagen, Roller, Rollstuhl
Klappbar:
Nein
Material:
Polyethylen
Tragbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,16*
€ 435,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,37*
€ 432,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,54*
€ 404,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,76*
€ 370,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,59*
€ 345,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.