Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAE Multimedia Connect MMC Ethernetkabel Cat.6, 100m, Grau Verlegekabel U/FTP, Aussen ø 5.6mm, PVC


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-226794
Hersteller:
     CAE
Herst.-Nr.:
     TX200P4FPG1
EAN/GTIN:
     3660834348470
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Serie = MMC
Länge = 100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = U/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Certification RPC = Dca
Außenmantelmaterial = PVC
Verhalten im Brandfall = IEC 60332-1
Kapazität = 42pF/m

IEC 61156-5 und EN 50288-5-2. Kategorie 6, flexible U/FTP-Kabel, 250 MHz. Das CAE Multimedia Connect Cat6-Kabel ist ein U/FTP-Kabel, das die für Hochgeschwindigkeitsanwendungen erforderliche Leistung bietet. Eigenschaften und Vorteile. Paarweise montiert Die Leistung der Kabel überschreitet die derzeitig gesetzten Grenzen Mit Kunststofftrennband und Reißdrähten Individuelle Abschirmung für jedes Twisted Pair Minimaler Biegeradius: 8 x Kabeldurchmesser. Typische Anwendungen:. Wird zum Übertragen von digitalen und analogen Sprach-, Daten- und Videosignalen verwendet
Weitere Informationen:
Serie:
MMC
Länge:
100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Certification RPC:
Dca
Außenmantelmaterial:
PVC
Verhalten im Brandfall:
IEC 60332-1
Kapazität:
42pF/m
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel cat6 100m, ethernet kabel, ethernet-kabel cat 6, 226794, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, CAE Multimedia Connect, TX200P4FPG1, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,06*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,0406* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 140,60*
€ 167,31
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 133,98*
€ 159,44
pro Spule
ab 3 Spulen
€ 125,94*
€ 149,87
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 122,63*
€ 145,93
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 119,15*
€ 141,79
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 104,06*
€ 123,83
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1963600000
ab € 1,122*
Zubehör
HellermannTyton
118-05059
ab € 0,102*
Zubehör
Amphenol
RJF5446
ab € 15,16*
Zubehör
Bel Fuse
SS-39200-011
ab € 1,16*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.